質量(kg)-形状ガイドなしタイプシリーズDRLⅡ取付角寸法(mm)42ストローク(mm)40ねじの種類転造ボールねじリード(mm)2モータータイプ標準付加機能付加機能なし適合モーターDC電源入力仕様繰返し精度(mm)±0.01ロストモーション(mm)0.05以下平行度(mm)-移動量(mm)(最小)0.004許容モーメント(N・m)-最大可搬質量(水平)(kg)-最大可搬質量(垂直)(kg)10推力(N)100保持力(N)100最高速度(mm/s)30最大加速度(m/s2)0.4定格電流(A/相)0.75巻線抵抗(Ω/相)2.2±10%電圧(V)-ドライバ種類-