Argos Technologies Inc
Argos Technologies Incの ガラス・樹脂・金属容器
Argos Technologies Incの フリージングコンテナ(フリーズボックス)
フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)100穴 BMFB-S100シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4パック×20個)
注文コード
61281275
品番
BMFB-S100
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
フリーザーボックス100穴セット
0.5mlチューブx100本用
未滅菌
※セット:ボックス&ディバイダー
仕様
●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):132x132x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃〜室温
アズワン品番
65-3810-88