フリーザーボックスセット(ボックス&ディバイダー)25穴 BMFB-S25シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4パック×20個) 注文コード61281300 品番BMFB-S25
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

フリーザーボックス25穴セット
1.5ml・2.0mlチューブx25本用
BMFB-1は、空ラックです。別売りのディバイダー(BMFB-D25-1)が必要
BMFB-D25-1は25穴用空ラック専用ディバイダー
未滅菌
※セット:ボックス&ディバイダー

仕様●オートクレーブ不可●サイズ(WxDxH):75x75x50mm●穴径:11.5mm●材 質:耐冷紙●色:白●温度耐性:-196℃〜室温 アズワン品番65-3810-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする