ビーエム機器
ビーエム機器の ガラス・樹脂・金属容器
ビーエム機器の フリージングコンテナ(フリーズボックス)
SureSeal AL Cryo, Sterile BMF-FCS-25シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×50枚)
注文コード
61281370
品番
BMF-FCS-25
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
SureSealALCryoSealingFilms,Sterile
低温でのサンプル保存に最適
滅菌済
低温でのサンプル保存に適しています。
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃〜120℃
アズワン品番
65-3811-11