付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用 ロック付きACアダプター 1台(5 V 2.3 A 出力)
仕様●信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時5.5CUHD同軸ケーブル相当にて80mまで自動補償、6G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて70mまで自動補償、3G-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて160mまで自動補償、HD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて230mまで自動補償、SD-SDI(パソロジカル信号)入力時5CFB同軸ケーブル相当にて340mまで自動補償●対応規格:SMPTE ST 2082-1準拠(12G-SDI) SMPTE ST 2081-1準拠(6G-SDI) SMPTE ST 424準拠(3G-SDI) SMPTE ST 292-1準拠(HD-SDI) SMPTE ST 259-C準拠(SD-SDI) DVB-ASI準拠(270Mb/s)
質量(g)約550
電源(V)DC5/0.9A
消費電力(W)4.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能2色LEDによる入力状態表示
入力信号NRZI/NRZ信号 0.8 V(p-p) 75 Ω 1 系統 BNC