画像準備中

4K 8x2 HDMI セレクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61281449 品番US-82
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

4K HDMI対応8入力2出力のマトリックスセレクター
HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の8x2マトリックス型セレクターです。HDMI出力端子毎の4K映像からFHD映像へのダウンコンバート機能や、アナログ音声のデエンベデット機能にも対応します。

仕様
●HDMI入力:HDMI-A 19ピンコネクタ 8系統( HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI-A 19ピンコネクタ 2系統( HDCP 1.4, 2.2対応、カラースペース変換やDVI信号出力可能)●入力ケーブル補償範囲:PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 〜 30m メーカー製HDP-HDP 30m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbps までの映像 〜 20m メーカー製HDP-HDP 20m HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbps までの映像 〜 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて●出力ケーブル長範囲(HDMI出力):PC(VESA),D5など 6Gbps 2Kまでの映像 〜 10m メーカー製HDP-HDP 10m HDMIケーブルにて、4K30,60(420)など 10.2Gbpsまでの映像 〜 5m メーカー製UHP-5 HDMIケーブルにて、4K60(422,444)など 18Gbpsまでの映像 〜 3m メーカー製UHP-3 HDMIケーブルにて●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz 〜 600 MHz( TMDSクロック 25 MHz 〜 340 MHz)4K , D1〜D5相当のHDMI信号および、640 x 480 〜 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)
または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。
付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL 3P-2P変換プラグ付) 1本、EIA 1Uアングル金具1セット、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンドのセット 10式 質量(kg)約3.4 電源(V)AC90〜AC250 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×230(突起物を除く) 機能【内蔵EDIDエミュレーション機能(プラグアンドプレイ機能)】CEA,VESAの主要な解像度をLAN外部制御からコマンドにて選択設定して使用または、OUT-1, OUT-2端子からのEDIDデータをコピーバックアップして使用可能。【アナログ音声機能】音声出力端子:-10 dBu( 10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 2系統(RCAピンジャック x4)、音声周波数特性:20 Hz 〜 20 kHzにて、-1 dB 〜 +1 dB、音声SN比:80 dB 以上( 1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、音声クロストーク:80 dB 以上、音声歪率:0.03 % 以下( 10 kΩ 以上負荷時)、最大音声出力レベル:+10 dBu( HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)【外部制御機能】LAN 10BASE-T,100BASE-TX 1系統 RJ45 1系統 100BASE-TX, 10BASE-T 自動判定 本機への各種動作設定ができます。【その他】HDMI出力端子別の自動カラーフォーマット変換およびダウンコン動作、HDMI入力端子別のEDID設定、内部状態のステータス一覧の読み取り(LANからのテキスト文字列)、動作設定の一括バックアップとリロード、入力HDCP非対応動作設定、シーケンシャルスイッチャー動作、押しボタンスイッチでのお知らせ表示機能、ショートカットによる各種設定機能、電源スイッチのLEDによるFANアラーム通知、ほか。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする