4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・受信器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61281616 品番CRO-URS2A
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器
4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。フレームシンクロナイザー機能をOFFにもでき最大遅延量の低下にも対応します。
イメージニクス社製CRO-UIL2ATなどと組み合わせて使用します。

付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5V 2.3A 出力)、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 1個 仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●RS-232C:RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統 ボーレート:9,600 bps(初期値)、19,200 bps、38,400 bps フロー制御:ノンフロウ(初期値)、RTS/CTSハードフロウ パリティ:ノンパリティ(初期値)、イーブンパリティデータ8ビット、1ストップビット●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.2A 消費電力(W)6(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能4K映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、HDMI→DVI信号変換機能、4K出力信号のFHD解像度変換機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1, Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、フレームシンクロナイザーモード無し動作モード、ほか。 入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。 出力信号<HDMI映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。出力解像度は常に3840 x 2160 @59.94 Hz(444/420)またはフルHD(444)へ、EDID情報により全自動変換されます。映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)。フレームシンクロナイザーモード無し動作モードでの映像遅延は2ms未満。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms 固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。フレームシンクロナイザー無し動作モードでの音声遅延は2ms未満。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする