4K HDMI 3入力1出力セレクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61281634 品番CRO-US31
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

4K HDMI 対応3入力1出力セレクター
HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな3入力 1出力のセレクターです。各入力端子にて予めHDMI,HDCPの初期認証を実施しているので、切り替え操作をするたびに認証を実施する製品と比べてスピーディな映像切替えが可能です。HDR映像にも対応します。4K映像からFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も装備しています。

付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド4セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。 仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 3系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz 〜 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz 〜 340 MHz)。4K,D1〜D5相当のHDMI信号および、640 x 480 〜 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)。または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。 質量(g)約550 電源(V)DC5/1.3A 消費電力(W)6.5(最大) ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:〜30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:〜20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:〜10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:〜10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:〜5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:〜3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く) 機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、自動入力選択機能、照光押しボタンスイッチの点滅メッセージ機能、押しボタンスイッチのロック機能、最終選択状態のバックアップ機能(半永久)、ほか。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする