付属品AC 100 V 27 VA 50Hz・60Hz国内専用ACアダプター1個(5 V 2.3 A出力・ロック機構付き)、HDMI ケーブル(High Speed HDMI Cable with Ethernet) 1 m 1 本、HDM ケーブル抜け止め金具(CL-1)2 個、結束バンド 2 本
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●EDIDモード設定:プリセットデータとして以下の解像度を最大解像度とする EDID を選択することができます。3840×2160@60/4:4:4、3840×2160@60/HDR、3840×2160@60/4:2:0、3840×2160@30、4096×2160@60/4:4:4、4096×2160@60/HDR、4096×2160@60/4:2:0、4096×2160@24、1920×1080p、など。また本機の HDMI 出力端子に接続されたモニターなどの EDID を読み取って記憶し、そのデータを使用することも可能です。(各プリセットデータのタイミングは CEA-861 および VESA DMT 規格に各々準拠しています。)●ケーブル補償距離:3840×2160@60/4:4:4/24bits 入力側:10m 出力側:5m、3840×2160@60/4:2:0/24bits 入力側:20m 出力側:5m、1920×1080p/24bits 入力側:30m 出力側:10m ※メーカー内の環境で測定した目安の値ですので、すべての環境でのケーブル長を保証するものではありません。※4K@60P/4:4:4 の視聴には18 Gbps での伝送が確認されたハイスピードHDMI ケーブルが必要です●入出力コネクタ:HDMI TypeA 19ピンレセプタクルコネクタ●映像信号方式:TMDS シングルリンク信号(HDMI 信号およびDVI 信号)。対応解像度 480i 〜 1080p、4K(@60/4:4:4) / VGA 〜 UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)。HDCP 1.4 / 2.2 対応(HDCP のスルーおよびカット機能搭載。※HDCP をカットするとHDCP で保護されたコンテンツの視聴はできません)HDR 対応、Deep Color 対応、CEC スルー対応。
質量(g)約150
電源(V)DC5/0.3
消費電力(W)1.5(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×23×き65(突起部は含まない)