付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1)6 個、結束バンド 6 本
仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms〜67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB 〜 +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms〜85ms
質量(g)約4.2
電源(V)AC90〜AC250 (50/60Hz)
消費電力(W)52(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300
音声入力【リニアPCM】32 kHz 〜 192 kHz・16 bit 〜 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統
音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各1系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCAピンジャック、【出力数】1系統
映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】力解像度480i 〜1080p・4K60/4:4:4、VGA 〜UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】1系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p 〜 1080p・4K60/4:4:4、VGA 〜UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861およびVESA DMTからのプリセット解像度( IMG.LinkRev2対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMIとの分配出力)、【出力数】1系統
映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i〜1080p・4K60/4:4:4、VGA 〜 UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz 〜 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz 〜 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA 〜 UXGA およびWUXGA(ReducedBlanking)のVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート 25 MHz 〜 165 MHz 0.7V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync onGreen、 EDIDエミュレータ機能搭載コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y: 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480系はビデオID-1 対応 コンポジット/ Sビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統