付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式
質量(g)約550
電源(V)DC5/1.6A
消費電力(W)8(最大)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。
入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。
出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz〜60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link アクティブスルー出力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。