付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本
仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz 〜 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i 〜 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)
その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定
質量(g)約520
電源(V)DC5/1.8A
消費電力(W)9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)