付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 2 個、結束バンド 2 本
仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz 〜 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz 〜 600 MHz、データレート :0.75〜 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i 〜 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-B端子、USB2.0 対応 1系統 (USBホスト機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統 (入力/出力を切替えて使用)、音声入力設定時 : -10 dBu、最大入力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約50 kΩ、音声出力設定時 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 入力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (アクティブスルー出力、CEC・HEC・ARCは非対応)、入出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)
その他EDIDエミュレータ 内蔵15種類(HDMI/DVIモード切替え可能)または受信器側のシンク機器のEDIDをコピーする機能。ロングリーチモード設定。音声入出力切り替え設定。
質量(g)約510
電源(V)DC5/1.2A
消費電力(W)6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)