60GHz帯無線LANブリッジ V1000

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61282289 品番185-CB01-0001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。
光回線の敷設も無線免許も不要!最大2Gbpsの高速通信。
短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。
60GHz帯無線LANブリッジV1000は、V1000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。
免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送
最高速度:2Gbps(双方向)
通信距離:数百メートル
チャネル数:4
IEEE802.11ay準拠
Facebook Terragraph技術採用
-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)
チャンネルボンディング(将来リリース予定)
本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする