8K対応 長距離型HDMIケーブル 50m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61282334 品番158-SE07-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。
通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。
本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。

ケーブル長(m)50
注意
※プラグ部分のみを持ってケーブルを引っ張らないようにしてください。
※最小曲げ半径(20mm)以上を確保して取り扱ってください。
※敷設の際はケーブルがなるべく捩れないよう扱い、かつ足などで踏まないようご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする