布テープ エコノミー

(76件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61283524 品番 -
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。

用途小包などの封緘。軽梱包 テープ幅(mm)50 基材スフ布、PEラミネート テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤天然ゴム 粘着力(N/10mm)4.8 引張強度(N/10mm)36.8 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※この製品は段ボールの封緘、宅配便や小包の荷造りなどの包装テープです。
※家具・車のボディなどに直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)の直接貼ったり、電器絶縁用には使用しないで下さい。
※貼る面のほこリ・油分・水分などをよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いて下さい。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
梱包用に使用
製造業

消耗品なので、いつでも簡単に入手できるのが有難い。
貼りやすさも問題なく使用できます。

2025-10-09
用途:
梱包用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

エコノミーと布テープ 茶色 軽梱包用タイプを両方利用して感じたことは、こちらエコノミーは表面粘着でない面素材が硬いようで、値段の高い方が使用感が優れています。開封後の硬化もあるようでテープ面が幅側で丸まるようです。短時間梱包はエコノミーで十分ですが、長期保存梱包には高いほうが良いように思います。カラー布テープと一緒に使うなら余計高い方がなじむ気がします。

13人が参考にしています
対象商品:
61283524
2026-03-05
用途:
ダンボールの箱ずめ
その他業種

切りやすく、使いやすが、ビニール質である。上に文字を書くなどは適さない。

2025-09-13
用途:
段ボール組み立て
サービス業

いつもの定番商品安価で助かります。
ガムテープってサイドの接着面がいろいろな物に引っ付きますが、それはしかたがない事ですよね?

1人が参考にしています
2025-10-10
用途:
梱包用
卸売・小売業

発送用の茶色のダンボールの梱包用に使用しています。
クラフトテープや透明のOPPテープの方が安価ですが布テープの方が使いやすく、見た目も良いので使用しています。
エコノミータイプなのでコスパも良いです。

2025-10-30
用途:
荷造り
農・林・水産業

荷造りに布テープを使っていますが、切れ味もよく、重宝しています。

1人が参考にしています
2025-12-18
用途:
自社商品の梱包発送時に使用
有限会社吾嬬製作所 様

価格・品質共に当社での使用に合っていると思いリピートでいつも使用しています。

2025-09-29
用途:
梱包用

重量物などの梱包用に使用します。
必要十分な品質。
コスパが良いので助かります。
また今後も継続して利用したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする