USB2.0 4ポートハブ/15cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61283610 品番 UH-2604BL
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

4ポートUSB2.0ハブ。
ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。
ケーブル一体型、ケーブル長15cm。

仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA ブルー 質量(g)約24 ポート数4 ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約15 USBポート数4 インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする