PD20W対応AC充電器直付けストロングケーブル Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61283725 品番AKJ-PD20STG WH
販売価格(税込) ¥2,681
販売価格(税別)
2,437

USB-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折り畳みプラグ採用キューブ型で場所を取りません。本体には断熱素材、コンセントプラグにショート、スパークを防止するトラッキング防止加工を採用し安全性を強化。断線に強いストロングケーブルタイプです。

仕様安心安全:PES適合商品、トラッキング防止 材質PC 寸法(mm)幅35×奥行52×高さ35 ホワイト 質量(g)77 出力5V3A、9V2.22A、12V1.67A(20WMax) ケーブル長(m)1.5 入力AC100-240V50/60Hz 0.5A(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする