強化コネクターふわふわケーブルCtoC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(cm)50 グレー 注文コード61283750 品番CCJ-AW50 GY
販売価格(税込) ¥1,481
販売価格(税別)
1,346
この商品はケーブル長・色など16種類から選べます 他の種類を見る

超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。
充電環境により供給される電流値は異なります。

仕様PD:対応(最大60W) 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 グレー コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする