強化コネクターふわふわケーブルCtoC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)1 パープル 注文コード61283795 品番CCJ-AW1M PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はケーブル長・色など16種類から選べます 他の種類を見る

超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。
充電環境により供給される電流値は異なります。

仕様PD:対応(最大60W) 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金 パープル ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.18MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする