くねくねケーブルCtoC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)3 注文コード61283935 品番CCJ-WTC3M
販売価格(税込) ¥1,681
販売価格(税別)
1,528
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。
しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。
PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。

仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps 適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器 材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコン ホワイト 出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W) ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする