エアージェイ
エアージェイの バッグ・キャップ
エアージェイの バッグ
エアージェイの 財布
GT-MOBILE二つ折財布 小銭ポケットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61284014
品番
GT-WHC2BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した二つ折りタイプのウォレットです。右側にスナップタイプの小銭入れを装備しました。
仕様
札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×4、ポケット×2
材質
本革・PU
色
ブラック
質量(g)
59.5
種類
折財布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118(開220)×10×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.43MB)