GT-MOBILE二つ折財布 小銭ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61284030 品番GT-WHC2RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した二つ折りタイプのウォレットです。右側にスナップタイプの小銭入れを装備しました。

仕様札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×4、ポケット×2 材質本革・PU レッド 質量(g)59.5 種類折財布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118(開220)×10×95 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする