※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 電磁波対策
TDKラムダの ノイズフィルタ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61284285
品番
RSEV-2016【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,690
¥
2,190
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
配線作業性を向上した単相用・小型EMC フィルタ
定格電圧(V)
[AC/DC] 250
定格電流(A)
16
減衰量保証帯域(MHz)
デファレンシャルモード:0.3〜30 (25dB保証)、コモンモード:0.6〜30 (25dB保証)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
全てのねじがセルフアップ構造・端子台カバーと本体を一体化
質量(g)
150
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
漏洩電流
1mA max. [DC250V/60Hz]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)