RC-009AL【ワケあり】 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) 61284495 RC-009AL【ワケあり】 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) 61284495

巾木付け戸当り

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本体長さ(mm)120 仕上黒ゴム 付属品オールアンカーM10×60 注文コード61284495 品番RC-009AL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別) アウトレット
¥6,8905,590
この商品は本体長さ・仕上・付属品など7種類から選べます 他の種類を見る

床付け専用戸当り

商品状態※理由あり(未使用・開封済) サチライトクロム 仕上黒ゴム 本体長さ(mm)120 取付方式オールアンカー 適合アンカーM10 アンカー穴(mm)Φ10 穴径(mm)Φ10.5 種別巾木付け用 付属品オールアンカーM10×60 材質亜鉛ダイカスト合金 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする