質量(kg)-形状ガイド付タイプシリーズDRLⅡ取付角寸法(mm)42ストローク(mm)40ねじの種類転造ボールねじリード(mm)8モータータイプ標準付加機能電磁ブレーキ付適合モーターDC電源入力仕様繰返し精度(mm)(先端部)±0.01、(上部)±0.01ロストモーション(mm)0.05以下平行度(mm)-移動量(mm)(最小)0.016許容モーメント(N・m)(静的許容モーメント/動的許容モーメント)MP:0.5/MY:0.25/MR:0.8最大可搬質量(水平)(kg)2最大可搬質量(垂直)(kg)3推力(N)30保持力(N)30最高速度(mm/s)120最大加速度(m/s2)1定格電流(A/相)0.75巻線抵抗(Ω/相)2.2±10%電圧(V)-ドライバ種類-