用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
温度範囲(℃)接着力維持:-30℃〜+220℃
温度(℃)硬化:15以上
容量(g)250
熱伝導率(W/mk)1
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量251g
混合比(重量比)主剤:硬化剤=100:10
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温(25度)で3〜6時間で実用強度、50〜80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3〜6時間放置後に50〜80℃で1〜2時間加熱(耐熱接着力最大限)
危険物の性状非水溶性