MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 排気系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用マフラー
MAD MAX(マッドマックス)の フルエキゾーストマフラー
カワサキ ZRX400/ZRX400-U用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61285746
品番
MM19-K016-01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。
用途
バイク用
セット内容
アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、M6組み立てネジ×4本、ナット×4個、リフレクター×1個
材質
アルミ
適合サイズ
【ウインカー】M10ネジ
適合車
ZRX400/ZRX400-II
注意
※取り付けには純正ネジをご使用ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。