MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイク用ミラー
MAD MAX(マッドマックス)の バックミラー
バイク用 アルミ製 カウリングミラー ブラック Mサイズ 左右セット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61286087
品番
MM04-0008-01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
軽くて強いオールアルミ製のカウリングミラーです。転倒などのミラー破損時の交換用として最適
用途
オートバイ用
適合
汎用
材質
アルミ
サイズ
ミラー部: 縦 約45mm 横 約128mmミラー取付部 ビス穴 約35-55mm(片側が長穴で調整可能)ビス穴径はM6ネジサイズ
注意
※注意事項
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。