汎用 丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット レンズ色オレンジ 色(本体)シルバー 注文コード61286288 品番MM11-0076-OR-2
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はレンズ色・色など16種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。

用途バイク用 材質亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等) 寸法(mm)【ウインカーステー】10 電圧(V)12 レンズ色オレンジ 付属バルブG18/12V10W 色(本体)シルバー 数量(個)4
注意
※注意事項
※付属のバルブの場合、場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする