MAD MAX(マッドマックス)
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー M10×73mmアルミ取付ステー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
レンズ色
スモーク
注文コード
61286394
品番
MM11-0080-SM
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途
バイク用
材質
アルミ/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)
【ウインカーステー】10
電圧(V)
12V
レンズ色
スモーク
付属バルブ
G18/12V10W
数量(個)
2
注意
※注意事項
※付属のバルブの場合、場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。