メイン画像

80831 コンベックス用ホルダー シンワ 61286674 80831 コンベックス用ホルダー シンワ 61286674 80831 コンベックス用ホルダー シンワ 61286674 80831 コンベックス用ホルダー シンワ 61286674

コンベックス用ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61286674 品番80831
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

多方向から取り付け可能なので無理な態勢でも簡単に取り付けできます。
コンベックスの取り付けはマグネットが引き付け合い、吸い付くように正面から装着できます。
外す場合は1方向です。
取り付けたコンベックスは360度回転するので衝撃を受け流し軽減します。

用途
コンベックスの落下防止に。
落下防止器具と組み合わせて事故防止に。
トラスコ品番201-5347 適合機種シンワ測定のタフギア、ライトギア、スマートギア 黒赤 材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂 材質(磁石)ネオジム 適合ベルト幅60mm以内、厚さ4mm以内
注意
※取り付けコマにガタが出た場合はご使用を直ちにお止め頂き、ビスを締め直しお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする