仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01〜9999.99m
トラスコ品番459-4455
車輪径(Φmm)320
質量(g)2000
最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m
検出方式【カウント】磁力センサー
保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します
使用温湿度範囲-10〜60℃/95%以下
測定範囲(m)-99999〜99999
許容差0〜10m:±0.05m、10m以上:±0.5%
表示単位m
メモリー数100件