※医師の93%が推奨

高機能除菌スプレー「e-3X」

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61294538 品番FE-AA00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

水道水だけで作れる除菌液スプレー
コアテクノロジーEOCIS(イオシス)により生成される高機能除菌液
カートリッジ・添加剤不要で何度でも作れる。生成時間は最短1分
水だから、どこにでも安心して使える
材料は水道水だけ。

用途スマホ、ドアノブ、衣服、家具、家電、キッチン周り、トイレ周り、自動車の車内、玩具、ペット用品など、材質を選ばないので様々なものに使用できます。 質量(g)本体:190、ボトルベース:70 有効時間生成した除菌液:3時間 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)本体:241×77×72、ボトルベース:38×83×82 効果除菌
注意
※生成した除菌液の有効時間は3時間です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする