ボルテックスブロワ(Eシリーズ) 三相品

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61299824 品番 VB-020-E4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥201,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本特性は、扱い込み空気が標準状態(20℃、101.3kPa)におけるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10%です。
外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。

口径G(PF)1・1/2 出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・最大)15/2.1、(吐出特性・最大)1.7/2.4 電圧(V)200/200/220 風量(m3/min)50Hz/60Hz2/3 最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.7/4.2 静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吸い込み特性・最大)16.5/19.0、(吐出特性・最大)18.0/21.0 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/72/73(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz) 仕様(モータ)屋内全閉外扇形 質量(kg)32 タイプ風量 極数2 相数3 塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3 始動電流(A)(50/60Hz)75/66/73(200V50Hz/200V60Hz/220V60Hz) 電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・最大)6.7/7.4-7.4(200V50Hz/200V60Hz-220V60Hz)、(吐出特性・最大)7.2/8.5-8.3(200V50Hz/200V60Hz-220V60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
※ボルテックスブロワは全閉状態(風量=零)付近になるに従ってブロワ部の温度が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがありますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用できません。
※特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56673146
2018-07-02
用途:
食品加工設備、原料の吸着機構に使用。
株式会社テラフーズ 様

ブロワのメンテナンスの最に、ファンの取り外しが大変困難である。モーターシャフトへのファンの取付部に改善が望まれます。消音ケース内スポンジの交換が簡単に出来る構造にして頂きたい。理由は、長期間使用していると油のミストを吸着して、ベトベト,ドロドロになるので、中のスポンジを定期的に交換する必要がある為。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする