高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61299937 品番 VFAS3J-2055PL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥377,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

各種機械用途に簡単設定!
従来機種VF-AS1からの簡単置換え
進化するインバータ
IoT、CPS対応

容量(kW)5.5 電圧(V)200 冷却方式強制風冷 相数入力:3相 保護構造IP20 用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする