F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の 超硬リーマ
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
刃径(mm)
7.06
刃長(mm)
35
注文コード
61300027
品番
CP7.060
参考基準価格(税別)
¥61,830
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・内容量
など
1371
種類から選べます
他の種類を見る
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。
ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍〜3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途
高速加工用。
仕様
左ネジレ45° F.P.Cコーティング
トラスコ品番
518-5266
刃数
4枚
全長(mm)
90
公差
寸法:0〜+0.005
刃長(mm)
35
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
7.06
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません