東芝シュネデール・インバータ
東芝シュネデール・インバータの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
東芝シュネデール・インバータの インバータ
東芝シュネデール・インバータの インバータ本体
高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61300034
品番
VFAS3J-4015PL
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
各種機械用途に簡単設定!
従来機種VF-AS1からの簡単置換え
進化するインバータ
IoT、CPS対応
容量(kW)
1.5
電圧(V)
400
冷却方式
強制風冷
相数
入力:3相
保護構造
IP20
用途
ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に