超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3本) 刃径(mm)7.065 刃長(mm)35 注文コード61300036 品番CP7.065
参考基準価格(税別)¥61,830 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は刃径・刃長・内容量など1371種類から選べます 他の種類を見る

強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。
ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍〜3倍の加工速度向上が見込まれます。

用途高速加工用。 仕様左ネジレ45° F.P.Cコーティング トラスコ品番519-1635 刃数4枚 全長(mm)90 公差寸法:0〜+0.005 刃長(mm)35 シャンク径(mm)8 刃径(mm)7.065

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする