※メイン画像
バーテック
バーテックの 掃除用具
バーテックの ホウキ
バーテックの 自由ホウキ
バーキンタほうきSUS柄 ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
61301048
品番
62603605
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-1592
質量(g)
1490
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
64-9295-10
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。