※代表画像

62614105 バーキュートほうきSUS柄 幅広タイプ ハード バーテック 61301249 62614105 バーキュートほうきSUS柄 幅広タイプ ハード バーテック 61301249

バーキュートほうきSUS柄 幅広タイプ ハード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード61301249 品番62614105
参考基準価格(税別)¥29,148 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
トラスコ品番201-6886 質量(g)1610 材質(毛)PBT 耐熱温度(℃)120 アズワン品番64-9295-63 線径(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする