※メイン画像
バーテック
バーキュートほうき クネットタイプ短柄 ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(5本)
色
青
白
赤
青
黄
緑
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61301486
品番
63112201
参考基準価格(税別)
¥7,416
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
202-1620
色
青
質量(g)
360
材質(毛)
PBT
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-9296-43
線径(mm)
0.35
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バーキュートシリーズとバーキュートプラスシリーズでの互換性はありません。