フロアーブライトクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード61302238 品番BPBCL01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汚れの程度によって希釈倍率を変えるだけで簡単に床面の汚れが落とせます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。

用途10〜100倍液で使用する万能洗剤で、一般の汚れから軽い油汚れに。 トラスコ品番200-1503 材質/仕上界面活性剤/添加剤/水 質量(kg)4.5 摘要4.5kg缶 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする