ABC商会
ABC商会の 洗剤
ABC商会の オフィス・住居用洗剤
ABC商会の 床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤
フロアーブライトオイルクリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
61302247
品番
BPBOL01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
床面に付着した油汚れを簡単に除去することができます。ジョウロまたはモップで床面に塗り広げ、ナイロンブラシ、ナイロンパットを付けたポリッシャーで汚れを除去します。
用途
原液〜40倍液で使用する洗剤で、油汚れの除去に。
トラスコ品番
200-1504
材質/仕上
界面活性剤/添加剤/水
質量(kg)
4.5
摘要
4.5kg缶
繰り返し・詰め替え
対応