SIS
SISの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
SISの 踏み台
SISの 折りたたみ踏み台
ステップラダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61302326
品番
WK2031-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅広のステップと滑り止め付きで、安定した作業が可能です。
持ち運び出来る取っ手が便利です。
材質
スチール、プラスチック
用途
手の届かない所の作業、洗車など
色
レッド
耐荷重(kg)
150
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×55×3.8
使用高さ(mm)
450
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ステップ:30×20
ステップ数(段)
2
使用時寸法(cm)
幅48×奥行48×高45
注意
※安全にご使用頂くため、必ず説明書をよくお読みください