曜日別特売
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396

G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396
G-PPD-003WL-BK ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 61302396

ロジクール PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミング マウス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード61302396品番G-PPD-003WL-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最軽量63g未満のゲーミングマウス
内部の構造を見直すことにより、本体に穴をあけることなく軽量化を実現しました。従来の「PROワイヤレスゲーミングマウス」が持つ形状やフィット感はそのままなので、快適に使用できます。従来と比べて約25%軽くなります。
テフロンとしても知られるポリテトラフルオロエチレン(PTFE)素材を採用したマウスフィートの面積を広げ、より滑らかな滑りを実現しました。さらに同梱の粘着グリップテープを使えば、マウスのグリップを高めることも可能です。
2020年9月にソフトウェア更新にて提供を開始した世界初のサブミクロンレベルのマウスセンサー「HERO 25K」を搭載し、最大解像度25600DPI、サブミクロンレベルー100万分の1メートル(0.000001m)で、人間の髪の毛の太さの約50分の1ーの動きまで精確に捉えられます。Logicool G HUBソフトウェアで、センサーの解像度を100~25000DPIの範囲で調節可能です。
独自技術LIGHTSPEEDにより、1秒に1000回のレポートレートと標準的な有線マウスの8倍の応答速度を実現しています。ワイヤレスで心配となる遅延はほぼありません。左右マウスボタンには軽い力で入力できるよう、金属ばねによるボタンテンションを採用しており、手応えのあるクリック感と連続押下への応答性を高めています。
左右のクリックボタンに2個の左サイドボタン、スクロールホイール兼中央ボタンの5個のボタンを搭載しています。Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、コマンドやキーの組み合わせをボタンに割り当てられます。マウスに設定情報が保存されるため、移動先でもすぐにプレイ環境を整えられます。

付属品製品本体、LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー、充電/データケーブル、レシーバー延長アダプター、クロス グリップテープ(オプション)、PTFEフィート付きレシーバーカバー(オプション)、クイックスタートガイド、保証規定、保証書仕様(最大加速)40G、(最大速度)400インチ/秒、(USBレポートレート)1000 Hz (1ms)、(USBデータフォーマット)16 bits/axis、(スクロールホイール)有、(チルト機能)無しオプションインターネット環境(Logicool G HUBソフトウェアのダウンロード時に必要)寸法(mm)125×64×40/(レシーバー)18.4×14.4×6.6ブラック質量(g)61電源内蔵充電式リチウムイオン電池対応OSWindows8 以降、mac OS 10.11 以降で、USBポートがあるもの接続方式無線センサーオプティカル(HEROセンサー)連続使用時間(時間)約70充電時間約1解像度100-25600DPIボタン数5(プログラム可能なボタン数)インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61302396
2021-04-28
用途: CAD CAM 事務一般

自宅でも使用しているが、軽さとクリックの確かさは抜群で値段が高いだけの価値がある。ワイヤレスの充電も恐らく一週間くらい持つし、有線にして充電しながらも普通に使えるので問題ない。勝つ為にみんな買おう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする