曜日別特売
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295

 

WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295
WEZ17040RS03 SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ 住友電工ハードメタル 61304295

SEC-ウェーブミル WEZ17000R(S)型 シェルタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃径(Φmm)DC:40
刃数3
取付穴径(Φmm)DCB:16
内容量1台注文コード61304295品番WEZ17040RS03
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
刃数3質量(kg)0.19高さ(mm)LF:40ボス径(Φmm)DCSFMS:33刃径(Φmm)DC:40深さ(mm)取付CBDP:18寸法D1(mm)ボルト:14寸法D2(mm)ボルト:9溝深さ(mm)KDP:5.6取付穴径(Φmm)DCB:16キー溝幅(mm)KWW:8.4メーカー商品コード2200AVW
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。※カッタ本体Φ80mm、Φ100(インチ)mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする