曜日別特売
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354

 

WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354
WEZ17050EL05-42 SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル 61305354

SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)DMM:42
刃径(Φmm)DC:50
刃数5
内容量1本注文コード61305354品番WEZ17050EL05-42
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。
優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。
低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。
あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。
傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
刃径(Φmm)DC:50シャンク径(Φmm)DMM:42ヘッド長(mm)LH:50シャンク長(mm)LS:120全長(mm)LF:170刃数5質量(kg)1.79メーカー商品コード2900AFQ
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする