BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
コードレス工具専用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61305905
品番
2608837746
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
外径(mm)
136
刃数
30
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
1.6
対象
金属用
適合機種
GKM18V-LI(H)
タイプ
スタンダード
鋸身厚(mm)
1.2