BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断機用カッター(チップソー)
コードレス工具専用チップソー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
61305914
品番
2608644530
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
コードレス工具専用。
1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。
外径(mm)
136
刃数
30
内径(mm)
20
刃先厚(mm)
1.5
対象
ステンレス用
適合機種
GKM18V-LI(H)
タイプ
エキスパート
鋸身厚(mm)
1.2